Veste haute visibilité T2S VESTEAMAZO1OF-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Veste AMAZONE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :VESTEAMAZO1OF-L
Rubix :5952-6210805
EAN :3701345978418

Documents
Détails articles : VESTE AMAZONE T.L ORANGE FLUORESCENT
• Imperméable et respirante.
• Traitement hydrofuge.
• Manches préformées.
• Doublure fixe en maille ajourée.
• Manches doublées taffetas.
• Coupe cintrée : cordon de serrage élastiqué à la taille.
• Fermeture centrale à glissière sous double rabat fermé par six boutons pression.
• Col doublé suédine.
• INNOVATION : système d’attache coulissant pour fixer rapidement la capuche amovible.
• Capuche amovible, doublée taffetas, avec une visière renforcée et réglable par un cordon de serrage à l’arrière.
• Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante rétroréfléchissante.
• Dos protège-reins.
• Fentes latérales rétroréfléchissantes pour une plus grande aisance dans les mouvements (position assise ou accroupie).
• Deux poches basses chauffe-mains, doublées Micromink, fermées par une fermeture à glissière étanche, soulignées par un liseré rétroréfléchissant.
• Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière invisible.
• Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
• Mentonnière.
• Empiècements rétroréfléchissants microbilles cousus.
• Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollées.
• Deux brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollés sur chaque manche.
• Fit&Zip : patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation de la softshell AMAZONE ou du bodywarmer HOWELL.
• Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d’un diamètre de 8 cm cousu sur la manche droite.
• Traitement hydrofuge.
• Manches préformées.
• Doublure fixe en maille ajourée.
• Manches doublées taffetas.
• Coupe cintrée : cordon de serrage élastiqué à la taille.
• Fermeture centrale à glissière sous double rabat fermé par six boutons pression.
• Col doublé suédine.
• INNOVATION : système d’attache coulissant pour fixer rapidement la capuche amovible.
• Capuche amovible, doublée taffetas, avec une visière renforcée et réglable par un cordon de serrage à l’arrière.
• Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante rétroréfléchissante.
• Dos protège-reins.
• Fentes latérales rétroréfléchissantes pour une plus grande aisance dans les mouvements (position assise ou accroupie).
• Deux poches basses chauffe-mains, doublées Micromink, fermées par une fermeture à glissière étanche, soulignées par un liseré rétroréfléchissant.
• Une poche poitrine fermée par une fermeture à glissière invisible.
• Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
• Mentonnière.
• Empiècements rétroréfléchissants microbilles cousus.
• Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollées.
• Deux brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollés sur chaque manche.
• Fit&Zip : patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation de la softshell AMAZONE ou du bodywarmer HOWELL.
• Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d’un diamètre de 8 cm cousu sur la manche droite.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,49 € HT
/ unité
206,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
