Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A036ZM, Tension: 18 V | Capacité: 15 Ah

Batterie

Voir les informations techniques
Références
Bosch :1600A036ZM
Rubix :0136-5519881
Fabricant :1600A036ZM
EAN :4053423340952
BATTERIE EXPERT 15AH EXBA 18V-150 (C)
Résumé technique
Capacité15 Ah
Tension18 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BATTERIE EXPERT 15AH EXBA 18V-150 (C)


Jusqu’à 280 % d’autonomie en plus par rapport à une batterie GBA 18V 4.0Ah

• Autonomie exceptionnelle : Autonomie remarquable dans les applications exigeantes
• Cellules hautes performances : Cellule 5,0 Ah nouvelle génération pour une puissance maximale allant jusqu’à 2 400 W (données issues de tests internes en laboratoire ; puissance maximale instantanée, avec batterie neuve entièrement chargée)
• Longévité élevée : Design robuste, boîtier renforcé et très bonne gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0
• Une compatibilité maximale : Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries de multi-marques AMPShare

Caractéristiques techniques :
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids : 1,52 kg
• Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur) : 80 x 121 x 96 mm
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 95 x 130 x 120 mm
• Capacité de la batterie : 15 Ah

Informations techniques


Attributs
Capacité15 Ah
Tension18 V
Modèleexba18v-150
Poids1,57 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,53 HT
/ unité
453,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours