Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A016GB, Tension: 18 V | Capacité: 4 Ah
Batterie Procore 18 V
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :1600A016GB
Rubix :0136-5341125
EAN :3165140952873



Détails articles : BATTERIE PROCORE 18V 4,0AH
La batterie ProCORE 18V convient parfaitement pour l'utilisation de machines sans fil énergivores comme les meuleuses, les perforateurs ou encore les scies circulaires.
Mêmes performances qu’une batterie conventionnelle malgré une taille plus compacte et une plus grande légèreté
Points forts
Compatibilité depuis 2008 : au sein de la même catégorie de voltage, toutes nos batteries sont compatibles avec tous les outils électroportatifs nouveaux ou déjà existants de Bosch Professional.
Longévité 135 % plus élevée qu’une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe
Longévité 135 % plus élevée qu’une batterie standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 4 Ah |
|---|---|
| Tension | 18 V |
| Type | batterie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,48 € HT
/ unité
121,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h