Batterie pour outillage électroportatif Dewalt DCBP034-XJ, Tension: 18 V | Capacité: 1.7 Ah

Batterie compacte POWERSTACK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCBP034-XJ
Rubix :2325-5449716
EAN :5035048750254
BATTERIE POWERSTACK XR 18V 1,7AH LI-ION
brand logo
brand logo

Résumé technique

Capacité1,7 Ah
Tension18 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BATTERIE POWERSTACK XR 18V 1,7AH LI-ION


Avec la batterie POWERSTACK™ XR 18V, expérimentez la NOUVELLE DIMENSION DE LA PUISSANCE. Obtenez 50 % de puissance en plus** permettant une vitesse d'exécution plus élevée et une productivité accrue avec un encombrement réduit de 25 %**. Cette batterie fonctionne avec tous les outils XR 18V. Elle a également une durée de vie deux fois plus longue** et dispose d'une coque résistante aux chocs avec un matériau qui ne marque pas.** + 50% de puissance par rapport à la batterie DCB183 +25% plus compacte par rapport à l'encombrement de la batterie DCB183. x2 durée de vie : cycles de charge par rapport à la batterie DCB183

Points forts

  • Compatible avec tous les outils XR18V
  • Fournit 50% de puissance en plus (vs DCB183)
  • Durée de vie 2x plus longue (contre une batterie cylindrique 2.0Ah)
  • Notre batterie compacte la plus puissante
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Capacité1,7 Ah
Tension18 V
Typepowerstack
Modèle18v xr
Poids0,32 kg
109,00 € HT
/ unité
130,80 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours