Batterie pour outillage électroportatif Milwaukee M18 B5, Tension: 18 V | Capacité: 5 Ah
M18™ Batterie Red Lithium 5.0 Ah
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : BATTERIE B5-18V 5AH RED LITHIUM SYSTEME M18
Caractéristiques :
Cette batterie lithium-ion de 5.0 Ah intègre les dernières technologies MILWAUKEE® pour assurer une performance maximale même dans les environnements les plus contraignants. Sa conception robuste inclut une cage monobloc qui protège efficacement les cellules contre les chocs, accompagnée d'un surmoulage en caoutchouc résistant aux chutes. L'électronique intégrée est protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières, tandis que le système REDLINK™ assure une triple protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde. Un indicateur LED très lisible permet de contrôler facilement l'autonomie restante. Grâce à des composants de haute qualité et une conception à toute épreuve, elle répond aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Spécifications :
• Capacité : 5.0 Ah
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion
• Poids : 0,7 kg
• Système : M18™
• Temps de charge avec chargeur M12-18 FC : 59 min
• Temps de charge avec chargeur M12-18 SC : 59 min
• Temps de charge avec chargeur M18 PC6/MPC6 : 59 min
• Temps de charge avec chargeur M18 DFC : 59 min
• Temps de charge avec chargeur M12-18 AC : 100 min
• Temps de charge avec chargeur M12-18 C : 100 min
• Temps de charge avec chargeur M1418C6 : 100 min
• Poussoirs hermétiques
• Conducteur renforcé pour la rigidité et transmission intégrale de l'énergie
• Séparateur amortissant pour protéger les cellules des vibrations
• Cellules très haute qualité
Informations sur la marque :
Depuis 1924, MILWAUKEE® Tool s’impose comme un acteur incontournable dans la fabrication d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle à destination des professionnels du monde entier. Grâce à son engagement constant en matière d’innovation, de performance et de durabilité, la marque a conçu des produits emblématiques comme la scie circulaire TILT LOK™ ou encore la scie alternative SAWZALL™. Précurseur dans l’intégration de la technologie lithium-ion, MILWAUKEE® a révolutionné l’univers des outils sans fil avec ses systèmes M12™, M18™ et MX Fuel™, en proposant des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs, alliant puissance, autonomie et résistance aux conditions extrêmes.e
Points forts
• Jusqu'à 20 % de puissance supplémentaire
• Durée de vie multipliée par 2 par rapport aux batteries Li-ion classiques
• Triple protection électronique contre surcharge, surchauffe et décharge profonde
• Électronique et composants protégés contre l'eau, la poussière et la condensation
• Construction antichoc avec cage monobloc et surmoulage en caoutchouc
• Indicateur LED d'autonomie très lisible
• Compatible avec toute la gamme M18™ MILWAUKEE®
• Recharge rapide : entre 59 et 100 minutes selon le chargeur
Applications
Informations techniques
| Capacité | 5 Ah |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Foire aux questions
La batterie Milwaukee M18 B5 annonce jusqu’à 2,5 fois plus d’autonomie, jusqu’à 20 % de puissance en plus et jusqu’à 2 fois plus de durée de vie. Le fabricant précise que les résultats dépendent de l’outil et de l’application.
La batterie Milwaukee M18 B5 intègre une protection REDLITHIUM avec protection numérique contre les surcharges REDLINK. Elle ajoute aussi une intelligence REDLINK avec triple protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale.
La batterie Milwaukee M18 B5 est protégée contre l’eau et la poussière, et son électronique l’est aussi contre les infiltrations. Sa construction antichocs repose sur des surmoulages en caoutchouc résistants aux chutes de plusieurs mètres.
La batterie Milwaukee M18 B5 peut être utilisée dans des températures extrêmes jusqu’à -20 °C sans compromettre l’autonomie ni la durée de vie.
La batterie Milwaukee M18 B5 intègre un indicateur de charge embarqué qui aide à maximiser l’efficacité de l’autonomie.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h