Barre à mine Mob 0152150001, Longueur: 1500 mm | Poids: 5.98 kg | Section: 25 mm
Barre À Mine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0152150001
Rubix :0146-5022735
EAN :3303800152038

Documents
Détails articles : BARRE A MINE 152 150CM
Barre à mine octogonale avec taillant et pointe.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1500 mm |
|---|---|
| Matière | acier/carbon |
| Poids | 5,98 kg |
| Section | 25 mm |
| Diamètre | 58 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,72 € HT
/ unité
114,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
