Barre à mine Gedore 137-600, Longueur: 600 mm | Poids: 1305 kg

Broche de monteur 137

Voir les informations techniques

Références

Gedore :137-600
Rubix :8965-5396446
Fabricant :8783590
EAN :4010883878357
BROCHE DE MONTEUR 600X20X5MM 137-600

Résumé technique

Longueur600 mm
Matièreacier trempé
Poids1305 g
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROCHE DE MONTEUR 600X20X5MM 137-600


La broche de monteur Gedore 137-600 combine un acier chrome vanadium trempé sur toute sa longueur à une géométrie double embout conçue pour les interventions de force.

Caractéristiques :
Ce levier de mécanicien Gedore 137-600 se distingue par ses deux embouts fonctionnels : une extrémité en pointe conique et une extrémité spatulée plate, permettant de couvrir des situations d'utilisation variées sans changer d'outil. La tige de section octogonale de 20 mm assure une prise en main stable et résiste à la rotation dans la paume lors des efforts de levier. Fabriqué en acier au chrome-molybdène-vanadium, il bénéficie d'un traitement thermique complet (trempe à l'air et revenu soigneux sur toute la longueur) qui confère au métal une dureté homogène et une résistance à la rupture sous charge élevée.

Spécifications :
Longueur totale : 600 mm.
Largeur de tige (section octogonale) : 20 mm.
Longueur de la pointe : 120,0 mm.
Diamètre de la pointe : 5 mm.
Poids : 1,305 kg.
Matériau : acier au chrome-molybdène-vanadium 45CrMoV7.

Points forts

- La trempe homogène sur toute la longueur élimine les zones de fragilité localisées, réduisant le risque de rupture sous charge.
- Les deux embouts (pointe conique et spatule plate) couvrent plusieurs types d'opérations sans recourir à un deuxième outil, ce qui limite les interruptions de travail.
- La section octogonale de 20 mm empêche le roulement involontaire sur le plan de travail et améliore la stabilité de préhension lors des efforts.
- La nuance d'acier 45CrMoV7 allie dureté et ténacité, prolongeant la durée de vie de l'outil face aux chocs répétés et aux efforts de flexion.

Applications

La broche de monteur Gedore 137-600 intervient dans les opérations de montage et de démontage nécessitant un appui, un alignement ou un écartement de pièces mécaniques. La pointe conique sert à aligner des trous de fixation, à déloger des goupilles ou à dégager des éléments bloqués. La spatule plate facilite l'insertion entre deux surfaces jointives, le soulèvement de pièces ou le démontage d'assemblages serrés.

Informations techniques


Attributs
Longueur600 mm
Matièreacier trempé
Poids1305 g
Diamètre5 mm
120,11 HT
/ unité
144,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours