Barre à mine Mob 0152100001, Longueur: 1000 mm | Poids: 3.07 kg | Section: 22 mm
Barre À Mine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0152100001
Rubix :0146-5022733
EAN :3303800152014

Documents
Détails articles : BARRE A MINE 152 100CM
Barre à mine octogonale avec taillant et pointe.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matière | acier/carbon |
| Poids | 3,07 kg |
| Section | 22 mm |
| Diamètre | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,93 € HT
/ unité
74,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
