Barre à mine Mob 0152170001, Longueur: 1750 mm | Poids: 8.7 kg | Section: 28 mm
Barre À Mine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0152170001
Rubix :0146-5022736
EAN :3303800152052

Documents
Détails articles : BARRE A MINE 152 175CM
Barre à mine octogonale avec taillant et pointe.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1750 mm |
|---|---|
| Matière | acier/carbon |
| Poids | 8,7 kg |
| Section | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,68 € HT
/ unité
154,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
