Barre à mine Stahlwille 72090002, Longueur: 400 mm | Poids: 0.498 kg | Section: 14 mm
LEVIER SPECIAL ACIER SPECIAL NICKELE L.400MM 11006
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :72090002
Rubix :K642-5271374
EAN :4018754043606



Détails articles : LEVIER SPECIAL ACIER SPECIAL NICKELE L.400MM 11006
Acier allié, nickelé brillant.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Matière | acier/carbon |
| Poids | 0,498 kg |
| Section | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,57 € HT
/ unité
105,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
