Barre à mine Mob 0152120001, Longueur: 1250 mm | Poids: 3.85 kg | Section: 22 mm
Barre À Mine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0152120001
Rubix :0146-5022734
EAN :3303800152021

Documents
Détails articles : BARRE A MINE 152 125CM
Barre à mine octogonale avec taillant et pointe.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1250 mm |
|---|---|
| Matière | acier/carbon |
| Poids | 3,85 kg |
| Section | 22 mm |
| Diamètre | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,24 € HT
/ unité
86,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
