Barre à mine Gedore 142-430, Longueur: 430 mm | Poids: 0.405 kg | Section: 26 mm
Pied de biche en aluminium
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :142-430
Rubix :8965-5440628
Fabricant :1859188
EAN :4017981000529

Détails articles : PIED-DE-BICHE EN ALUMINIUM 430MM, 142-430
Fabriqué en aluminium, le Gedore 142-430 est un levier d'effort ou levier de mécanicien léger et robuste. Sa double fonction, levier et pointe, en fait un outil de manutention et de démontage polyvalent.
Caractéristiques :
Le Gedore 142-430 est une sorte de pied-de-biche conçu pour un usage universel. L'extrémité plate en levier facilite le déboîtement de pièces assemblées, tandis que la pointe permet d'intervenir dans des espaces restreints ou d'aligner des composants. Sa construction en aluminium lui confère une stabilité mécanique tout en limitant sa masse. Les pièces sensibles peuvent être manipulées sans risque de détérioration grâce à la progressivité de l'effort transmis.
Spécifications :
- Code Gedore : 1859188.
- Référence : 142-430.
- Longueur : 430 mm.
- Largeur de lame : 26,0 mm.
- Poids : 0,405 kg.
- Matériau : aluminium.
- Configuration : levier plate et pointe.
Caractéristiques :
Le Gedore 142-430 est une sorte de pied-de-biche conçu pour un usage universel. L'extrémité plate en levier facilite le déboîtement de pièces assemblées, tandis que la pointe permet d'intervenir dans des espaces restreints ou d'aligner des composants. Sa construction en aluminium lui confère une stabilité mécanique tout en limitant sa masse. Les pièces sensibles peuvent être manipulées sans risque de détérioration grâce à la progressivité de l'effort transmis.
Spécifications :
- Code Gedore : 1859188.
- Référence : 142-430.
- Longueur : 430 mm.
- Largeur de lame : 26,0 mm.
- Poids : 0,405 kg.
- Matériau : aluminium.
- Configuration : levier plate et pointe.
Points forts
- La masse de 0,405 kg réduit la fatigue lors d'utilisations prolongées ou répétées.
- La double extrémité en fait un outil polyvalent pour déplacer, aligner, arracher, soulever, etc.
- Le format compact de 430 mm facilite le transport et le rangement dans une servante ou un meuble d'atelier.
- La double extrémité en fait un outil polyvalent pour déplacer, aligner, arracher, soulever, etc.
- Le format compact de 430 mm facilite le transport et le rangement dans une servante ou un meuble d'atelier.
Applications
Le Gedore 142-430 intervient dans toutes les situations nécessitant un levier léger et maniable. En maintenance industrielle, il sert au démontage de pièces ajustées, à l'écartement de profilés ou au repositionnement de composants en place. Utilisé comme pied de biche, il facilite l'ouverture de caisses, le déboîtement de couvercles ou le démontage de garnitures. En tant que barre à mine, il permet d'aligner des pièces lourdes lors d'assemblages ou d'opérations de levage à faible amplitude.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 430 mm |
|---|---|
| Poids | 0,405 kg |
| Section | 26 mm |
| Diamètre | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,74 € HT
/ unité
80,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours