Barre à mine Gedore 139-400, Longueur: 400 mm | Poids: 0.48 kg | Section: 45 mm
Barre à mine 139-400
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :139-400
Rubix :8965-5400639
Fabricant :1396595
EAN :4010883100052

Détails articles : PIED-DE-BICHE TETE ARRONDIE 400MM, 139-400
La barre à mine 139-400 de Gedore facilite le levage, le pliage et le centrage manuels de composants grâce à sa tête roulante, qui réduit l'effort nécessaire à chaque opération. Fabriquée en acier chrome-vanadium trempé sur toute la longueur, elle conserve longtemps ses propriétés mécaniques et convient aux composants galvanisés.
Caractéristiques :
Cette barre à mine à tête roulante est prévue pour le levage, le pliage et le centrage de pièces par action manuelle. La tête arrondie réduit l'effort de l'opérateur lors des mouvements de levier, ce qui limite la fatigue sur les opérations répétitives.
L'acier chrome-vanadium 31CrV3 reçoit une trempe uniforme sur toute la longueur, complétée par un revenu soigné. Cette combinaison confère à la barre une rigidité élevée tout en préservant une certaine résilience. La surface galvanisée limite la corrosion de l'outil et améliore sa tenue dans les environnements exposés à l'humidité.
Spécifications :
• Longueur totale : 400 mm
• Largeur totale : 45 mm
• Hauteur totale : 15 mm
• Diamètre de tige : 14 mm
• Poids : 0,48 kg
• Matériau : acier chrome-vanadium 31CrV3
• Surface : galvanisée
• Traitement thermique : trempé sur toute la longueur, revenu
Caractéristiques :
Cette barre à mine à tête roulante est prévue pour le levage, le pliage et le centrage de pièces par action manuelle. La tête arrondie réduit l'effort de l'opérateur lors des mouvements de levier, ce qui limite la fatigue sur les opérations répétitives.
L'acier chrome-vanadium 31CrV3 reçoit une trempe uniforme sur toute la longueur, complétée par un revenu soigné. Cette combinaison confère à la barre une rigidité élevée tout en préservant une certaine résilience. La surface galvanisée limite la corrosion de l'outil et améliore sa tenue dans les environnements exposés à l'humidité.
Spécifications :
• Longueur totale : 400 mm
• Largeur totale : 45 mm
• Hauteur totale : 15 mm
• Diamètre de tige : 14 mm
• Poids : 0,48 kg
• Matériau : acier chrome-vanadium 31CrV3
• Surface : galvanisée
• Traitement thermique : trempé sur toute la longueur, revenu
Points forts
• La tête roulante réduit l'effort musculaire lors des opérations de levier
• La trempe homogène sur toute la longueur en acier 31CrV3 garantit une résistance mécanique continue
• Le revêtement galvanisé protège l'outil contre la corrosion
• La construction robuste, associée au revenu soigné de l'acier, stabilise les propriétés mécaniques dans la durée
• La trempe homogène sur toute la longueur en acier 31CrV3 garantit une résistance mécanique continue
• Le revêtement galvanisé protège l'outil contre la corrosion
• La construction robuste, associée au revenu soigné de l'acier, stabilise les propriétés mécaniques dans la durée
Applications
Cette barre à mine intervient principalement dans les opérations de montage et d'ajustage sur lignes de production ou en atelier de maintenance. Elle sert à aligner des flasques ou des arbres, corriger le positionnement de pièces métalliques avant serrage ou soudage, et à plier des éléments de faible section.
Les secteurs qui l'utilisent couramment incluent :
• la métallurgie et la chaudronnerie, pour le pliage et l'alignement de tôles ou de profilés ;
• la construction mécanique et l'assemblage industriel, pour le centrage de sous-ensembles galvanisés ;
• la maintenance industrielle, pour le dégagement ou le repositionnement de pièces en place.
Les secteurs qui l'utilisent couramment incluent :
• la métallurgie et la chaudronnerie, pour le pliage et l'alignement de tôles ou de profilés ;
• la construction mécanique et l'assemblage industriel, pour le centrage de sous-ensembles galvanisés ;
• la maintenance industrielle, pour le dégagement ou le repositionnement de pièces en place.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Matière | acier trempé |
| Poids | 0,48 kg |
| Section | 45 mm |
| Diamètre | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,73 € HT
/ unité
106,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours