Pince à décoffrer Roebuck 845656, Longueur: 1000 mm | Poids: 2650 g

Pince à décoffrer profil plat

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :845656
Rubix :C600-5183723
EAN :3660338080487
PINCE A DECOFFRER PROFIL PLAT 1000 MM

Résumé technique

Longueur1000 mm
Poids2650 g

Documents

Détails articles : PINCE A DECOFFRER PROFIL PLAT 1000 MM


Pince à décoffrer forgée en acier de très haute qualité.
Renforcement des zones coudées et des zones de travail par traitement thermique.
Tranchants traités.
Surface d’appui prolongée pour la main.
Réduction du poids de 20% grâce au profil plat.
Excellente finition par peinture époxy bleu.
Fabrication Allemande.

Points forts

Résistance de flexion jusqu'à 50% supérieure par rapport à des pinces à décoffrer classique
Ergonomie renforcée.

Informations techniques


Attributs
Longueur1000 mm
Poids2650 g
35,22 € HT
/ unité
42,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h