Barre à mine Gedore 138-400, Longueur: 400 mm | Poids: 0.645 kg | Section: 23 mm
Barre à mine 138
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :138-400
Rubix :8965-5442431
Fabricant :1396609
EAN :4010883100069

Détails articles : OUTIL A REDRESSER 400 MM 138-400
Fabriqué en acier au vanadium galvanisé et soumis à une trempe à cœur soigneusement revenue, le levier de mécanicien Gedore 138-400 offre une résistance mécanique homogène sur l'ensemble de sa longueur. Sa double terminaison spatule/pointe en fait un outil polyvalent pour les interventions de maintenance, de montage ou de manutention légère.
Caractéristiques :
Le fer à levier Gedore 138-400 est usiné dans un acier au vanadium galvanisé, matériau reconnu pour sa résistance à la déformation et à la corrosion. La trempe est conduite uniformément à cœur sur toute la longueur de la barre, puis soigneusement revenue : ce traitement thermique en deux étapes stabilise la dureté tout en préservant une certaine ductilité, ce qui limite les risques de rupture fragile sous charge. Contrairement à une simple barre à mine ou à un pied-de-biche, cet outil propose deux extrémités fonctionnelles distinctes : une spatule plate de 23 mm, adaptée au glissement sous des pièces ou au désassemblage de joints, et une pointe utile pour l'alignement de perçages, le positionnement de composants ou le dégagement de goupilles. La section hexagonale de la tige procure une prise en main ferme et réduit le risque de rotation dans la paume lors de l'application d'un effort latéral.
Spécifications :
- Longueur : 400 mm.
- Diamètre de section : 17 mm.
- Forme de section : hexagonale.
- Largeur de la spatule : 23 mm.
- Poids : 645 g.
- Matériau : acier au vanadium galvanisé.
- Traitement thermique : trempe et revenu.
Caractéristiques :
Le fer à levier Gedore 138-400 est usiné dans un acier au vanadium galvanisé, matériau reconnu pour sa résistance à la déformation et à la corrosion. La trempe est conduite uniformément à cœur sur toute la longueur de la barre, puis soigneusement revenue : ce traitement thermique en deux étapes stabilise la dureté tout en préservant une certaine ductilité, ce qui limite les risques de rupture fragile sous charge. Contrairement à une simple barre à mine ou à un pied-de-biche, cet outil propose deux extrémités fonctionnelles distinctes : une spatule plate de 23 mm, adaptée au glissement sous des pièces ou au désassemblage de joints, et une pointe utile pour l'alignement de perçages, le positionnement de composants ou le dégagement de goupilles. La section hexagonale de la tige procure une prise en main ferme et réduit le risque de rotation dans la paume lors de l'application d'un effort latéral.
Spécifications :
- Longueur : 400 mm.
- Diamètre de section : 17 mm.
- Forme de section : hexagonale.
- Largeur de la spatule : 23 mm.
- Poids : 645 g.
- Matériau : acier au vanadium galvanisé.
- Traitement thermique : trempe et revenu.
Points forts
- La trempe à cœur uniforme confère une résistance mécanique homogène sur l'ensemble de la barre, sans zone de faiblesse localisée.
- La galvanisation de l'acier au vanadium protège la surface contre la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil en environnement humide ou exposé.
- La double terminaison spatule/pointe concentre deux fonctions distinctes dans un seul outil, réduisant le nombre de références à stocker et à transporter.
- La section hexagonale améliore la tenue en main et limite le glissement lors des efforts de levier.
- Le poids de 645 g pour 400 mm offre un bon équilibre entre maniabilité et force transmissible.
- La galvanisation de l'acier au vanadium protège la surface contre la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil en environnement humide ou exposé.
- La double terminaison spatule/pointe concentre deux fonctions distinctes dans un seul outil, réduisant le nombre de références à stocker et à transporter.
- La section hexagonale améliore la tenue en main et limite le glissement lors des efforts de levier.
- Le poids de 645 g pour 400 mm offre un bon équilibre entre maniabilité et force transmissible.
Applications
Le levier de mécanicien Gedore 138-400 s'utilise dans les opérations courantes de maintenance et de montage mécanique : alignement de pièces, écartement de flasques, extraction de composants emboîtés, dégagement de goupilles. Là où un pied-de-biche se limite au déboîtement, la pointe ajoute une fonction d'alignement de perçages. La spatule prend le relais pour glisser sous des éléments à soulever, dans des espaces où une barre à mine de grande longueur serait trop encombrante. Ces usages couvrent aussi bien l'atelier mécanique que la maintenance d'engins, la tuyauterie industrielle ou les chantiers de montage en process.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Matière | acier trempé |
| Poids | 0,645 kg |
| Section | 23 mm |
| Diamètre | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,65 € HT
/ unité
83,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
