Pointerolle Roebuck 845645, Longueur: 300 mm | Largeur: 16 mm

Pointerolle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :845645
Rubix :C600-5183732
EAN :3660338080548
POINTEROLLE 300 MM

Résumé technique

Longueur300 mm
Largeur16 mm

Documents

Détails articles : POINTEROLLE 300 MM


Norme : DIN 7255

Forgée en acier au chrome-vanadium.

Traitement thermique à cœur sur l’ensemble de l’outil.

Dureté 54-58 HRC Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.

Fabrication Allemande.

Points forts

Grande résistance grâce au traitement thermique à coeur sur l'ensemble de l'outil

Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
Largeur16 mm
11,11 € HT
/ unité
13,33 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
11,11 € HT / unité
5 et plus
10,00 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h