Bague intérieure INA IR10X14X12-IS1-XL

Bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR10X14X12-IS1-XL
Rubix :0269-1004230
Fabricant :0000200360000
EAN :4047643172141
BAGUE INTERIEURE IR 10X14X12IS1 QMC 1XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 10X14X12IS1 QMC 1XL INA


Bague intérieure

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
13,69 HT
/ unité
16,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h