Références
INA :IR6X9X16-XL
Rubix :0269-1004442
Fabricant :0000200600000
EAN :4012802710823


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 6X9X16XL QMC 5 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,52 € HT
/ unité
15,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h