Références
INA :IR50X60X20-XL
Rubix :0269-1487651
Fabricant :0001365300000
EAN :4012802044508


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEUR IR50X60X20-XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,64 € HT
/ unité
82,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h