Bague intérieure SKF IR 40X50X22

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 40X50X22
Rubix :0301-1270649
Fabricant :9713
EAN :7316570113679
ROULEMENT AIGUILLE IR40X50X22 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR40X50X22 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur22 mm
Jeu Radialcn
34,85 € HT
/ unité
41,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours