Bague intérieure SKF IR 65X75X28

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 65X75X28
Rubix :0301-1359039
Fabricant :9767
EAN :7316570103106
ROULEMENT A AIGUILLES IR 65X75X28 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 65X75X28 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialcn
54,60 € HT
/ unité
65,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours