Bague intérieure SKF IR 30X35X26

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :IR 30X35X26
Rubix :0301-1358913
Fabricant :9673
EAN :7316570537468
ROULEMENT A AIGUILLES IR 30X35X26 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES IR 30X35X26 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles. Elles sont trempées et rectifiées, et présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur26 mm
Jeu Radialcn
21,12 € HT
/ unité
25,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours