Bague intérieure INA IR35X42X36-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR35X42X36-XL
Rubix :0269-1004370
Fabricant :0000221600000
EAN :4012802044287
BAGUE INTERIEURE IR 35X42X36XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 35X42X36XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
33,87 HT
/ unité
40,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h