Références
INA :IR280X305X69-XL
Rubix :0269-1004328
Fabricant :0000243680000
EAN :4012802447347


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 305 mm |
| Largeur | 69 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR280X305X69XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 305 mm |
| Largeur | 69 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 246,45 € HT
/ unité
1 495,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours