Bague intérieure INA IR32X40X36-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR32X40X36-XL
Rubix :0269-1004356
Fabricant :0000220040000
EAN :4012802712162
BAGUE INTERIEURE IR 32X40X36XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 32X40X36XL QMC 5 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
30,46 € HT
/ unité
36,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours