Bague intérieure INA IR65X73X25-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR65X73X25-XL
Rubix :0269-1004436
Fabricant :0000230430000
EAN :4012802044676
BAGUE INTERIEURE IR 65X73X25XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 65X73X25XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
50,12 € HT
/ unité
60,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours