Références
INA :IR190X210X50-XL
Rubix :0269-1004283
Fabricant :0000242600000
EAN :4012802043792


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR190X210X50XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,80 € HT
/ unité
485,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours