Bague intérieure INA IR90X105X35-XL

bague intérieure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :IR90X105X35-XL
Rubix :0269-1004470
Fabricant :0000235660000
EAN :4012802044997
BAGUE INTERIEURE IR 90X105X35XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 90X105X35XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
110,20 HT
/ unité
132,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h