Références
INA :IR95X105X26-XL
Rubix :0269-1004472
Fabricant :0000236040000
EAN :4012802712544


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 95X105X26XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,94 € HT
/ unité
124,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours