Bague intérieure INA IR25X30X17-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR25X30X17-EGS
Rubix :0269-1004310
Fabricant :0002864000000
EAN :4012802721058
BAGUE INTERIEURE IR 25X30X17EGS QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 25X30X17EGS QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
25,79 HT
/ unité
30,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h