Bague intérieure INA IR75X85X25-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR75X85X25-EGS
Rubix :0269-1007601
Fabricant :0002415630000
EAN :4012802044799
BAGUE INTERIEURE IR 75X85X25EGS QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 75X85X25EGS QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
75,24 € HT
/ unité
90,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours