Références
INA :IR130X145X35-XL
Rubix :0269-1004250
Fabricant :0000239490000
EAN :4012802043563


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR130X145X35XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,09 € HT
/ unité
206,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h