Bague intérieure INA IR15X19X20-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR15X19X20-XL
Rubix :0269-1004260
Fabricant :0000208420000
EAN :4012802969016
BAGUE INTERIEURE IR 15X19X20XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 15X19X20XL QMC 5 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
13,69 € HT
/ unité
16,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h