Bague intérieure INA IR25X30X17-XL
bague intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :IR25X30X17-XL
Rubix :0269-1004318
Fabricant :0000215630000
EAN :4012802711813


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 17 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 25X30X17XL QMC 5 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,06 € HT
/ unité
16,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h