Références
INA :IR28X32X30-XL
Rubix :0269-1004332
Fabricant :0000217840000
EAN :4012802711950


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 28X32X30XL QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,98 € HT
/ unité
31,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h