Bague intérieure INA IR32X37X20-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR32X37X20-XL
Rubix :0269-1004353
Fabricant :0000219460000
EAN :4012802968811
BAGUE INTERIEURE IR 32X37X20XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 32X37X20XL QMC 5 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
20,26 HT
/ unité
24,31 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h