Bague intérieure INA IR30X35X16-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR30X35X16-EGS
Rubix :0269-1437610
Fabricant :0000941960000
EAN :4012802715873
BAGUE INTERIEURE IR30X35X16-EGS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR30X35X16-EGS INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
26,22 € HT
/ unité
31,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h