Références
INA :IR25X30X20-EGS
Rubix :0269-1437616
Fabricant :0002378090000
EAN :4012802719741


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR25X30X20-EGS INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,80 € HT
/ unité
38,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours