Références
SKF :IR 20X25X20.5
Rubix :0301-1270746
Fabricant :345002
EAN :7316573955528


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 20,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR20X25X20,5 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Largeur | 20,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,70 € HT
/ unité
16,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours