Bague intérieure INA IR240X265X60-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR240X265X60-EGS
Rubix :0269-1007632
Fabricant :0006295370000
EAN :4054364133078
BAGUE INTERIEURE IR240X265X60EGS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur265 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR240X265X60EGS INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur265 mm
Largeur60 mm
Jeu Radialcn
1 134,35 HT
/ unité
1 361,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours