Références
INA :IR80X90X30-XL
Rubix :0269-1004456
Fabricant :0000233290000
EAN :4012802044850


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 80X90X30XL QMC 1XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,68 € HT
/ unité
100,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h