Bague intérieure INA IR40X45X30-EGS

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR40X45X30-EGS
Rubix :0269-1004379
Fabricant :0002494240000
EAN :4012802699777
BAGUE INTERIEURE IR 40X45X30EGS QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 40X45X30EGS QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
45,74 € HT
/ unité
54,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h