Bague intérieure INA IR12X15X22,5-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR12X15X22,5-XL
Rubix :0269-1004243
Fabricant :0000206050000
EAN :4012802431414
BAGUE INTERIEURE IR 12X15X22,5 XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur22,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 12X15X22,5 XL INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur22,5 mm
Jeu Radialcn
15,97 € HT
/ unité
19,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h