Références
INA :IR35X40X20,5-XL
Rubix :0269-1004364
Fabricant :0000220470000
EAN :4012802987270


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 20,5 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 35X40X20,5 QMC 5XL INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 20,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,25 € HT
/ unité
21,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h