Références
INA :IR80X90X30-EGS
Rubix :0269-1007606
Fabricant :0000872620000
EAN :4012802696912


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 80X90X30EGS QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,33 € HT
/ unité
137,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours