Références
Timken :772
Rubix :0311-1046486
EAN :0053893086538




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 146,31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180,975 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
Détails articles : CUVETTE 772 TIMKEN
Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques le plus simple et le plus répandu. Il se compose de deux parties principales séparables : le cône (bague intérieure) et la cuvette (bague extérieure). Il est généralement monté en paires opposées sur un arbre.
Roulements à rouleaux coniques bague extérieure Timken
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 146,31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180,975 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 4,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,61 € HT
/ unité
396,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours