Références
INA :IR85X100X35-XL
Rubix :0269-1004459
Fabricant :0000234690000
EAN :4012802044898


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 85X100X35XL QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,00 € HT
/ unité
116,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours