Bague intérieure INA IR95X110X63-XL

bague intérieure

Voir les informations techniques

Références

INA :IR95X110X63-XL
Rubix :0269-1004475
Fabricant :0000236800000
EAN :4012802423716
BAGUE INTERIEURE IR 95X110X63XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 95X110X63XL QMC 1 INA


Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.

Points forts

Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.

Applications

Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur63 mm
Jeu Radialcn
181,42 € HT
/ unité
217,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours