Références
SKF :IR 17X20X16
Rubix :0301-1108828
Fabricant :9599
EAN :7316570204247


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLE IR17X20X16 SKF
Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement N/A
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série IR sont les bagues intérieures SKF standard pour roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,97 € HT
/ unité
14,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours