Références
INA :IR50X55X25-EGS
Rubix :0269-1004406
Fabricant :0002383680000
EAN :4012802699517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE INTERIEURE IR 50X55X25EGS QMC 1 INA
Inner ring in hardened steel. Has fine or rectified machined bearings.
Points forts
Les chanfreins aux extrémités permettent une introduction facile dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d’étanchéité.
Applications
Utilisée sur les cages, douilles et roulements à aiguilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,61 € HT
/ unité
52,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours